※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQSB16-12+8D)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36489845
品番
CDQSB16-12+8D-A93-XC10
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS2(mm)
8
ストロークS1(mm)
12
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵