※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SM)
CDQSB20-10SM-M9BVS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
リード線(m)
0.5
0.5
1
3
オートスイッチ種類
M9BV
A93
A93V
M9BAV
M9BV
M9NV
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36498796
品番
CDQSB20-10SM-M9BVS
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード