曜日別特売
CDQSB25-10+25DM-M9BL3-XC11 CD Series(CDQSB25-10+25DM) SMC 36509628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQSB25-10+25DM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード36509628品番CDQSB25-10+25DM-M9BL3-XC11
参考基準価格(税別)¥28,990販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする