SP-405 マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品] 36558042

マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)

(87件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ呼び径M12 メーカートヨタ、ダイハツ 注文コード36558042 品番SP-405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接続ねじ呼び径・メーカーなど6種類から選べます 他の種類を見る

最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。

メーカートヨタ、ダイハツ 二面幅(mm)14 サイズM12×P1.25 寸法(Φ×mm)22×23(ツバ) 材質スチール、クロームメッキ 磁力300mT 用途オイルパンの排出口のコックに 仕様14×12×1.25 主な適合純正品番トヨタ(90341-12026,90341-12012,90341-12023,90341-12042,90043-41041)ダイハツ(90043-41041-000) 質量(g)27.6 接続ねじ呼び径M12
注意
※ドレンプラグ取り付け時に、前のパッキンがドレンパッキンに付着していないか確認してくだい。
※ドレンプラグの締め付け締め忘れには、特に注意してください。
※ドレンプラグの取り付け後、オイルが漏れ(しみ等)がないか再度確認してください。
※最強マグネット(ネオジ)を使用のためクレジットカード、磁気カード、フロッピーディスク、パソコン、時計、精密機器等に近付けないでください。また適合は純正番号で確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36558042 SP-405 48688484 SP-405 マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品] マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品] 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36558033
2024-07-04
用途:
ジムニーエンジンオイル交換
サービス業

ジムニー純正より5ミリ程短いが 漏れず問題なく使用出来てます。

3人が参考にしています
2025-01-08
用途:
車の補修
自営業 様

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36558033
2022-12-02
用途:
オイル交換時に交換

純正ドレンボルトには磁石がありません。 今まで色々な車のオイル交換をしましたが、磁石があると必ずと言っていいほど鉄粉が付着しています。 稀少なGAS車に長く乗りたいので、購入し交換しました。

3人が参考にしています
対象商品:
36558033
2022-07-17
用途:
エンジンオイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

新車1000km走行時のオイル交換時にマグネット付ドレンプラグに交換して、3000km程走り
4000kmでオイル交換しました。マグネット面には鉄粉と思われる黒い物が付着していました。効果がある事を実感しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36558024
2022-07-23
用途:
エンジンオイルパン用
教育・研究機関

H22ティーダラティオ、パッキンは純正を使用しても今のところ漏れなく、問題ない。

1人が参考にしています
対象商品:
48688484
2021-08-23
用途:
自動車整備

GRヤリスRZハイパフォーマンスに使用。
問題無く取り付け出来ました。

5人が参考にしています
対象商品:
36558033
2020-08-01
用途:
4輪のエンジンオイル交換

スズキ車対応とありますが、11518-63J01純正ボルトよりネジ山が短い。ただ、買ってしまったのと、まあ、実用上不便問題なく使えてはいます。肝心の鉄粉取りは、リビルドエンジン交換したてで100km時装着して500km経過で交換時には、既に0.02mm位(感覚ね)の黒い粉が付着しており、良い仕事してるようです。

5人が参考にしています
対象商品:
36558042
2019-11-29
用途:
オイル交換

マグネットに鉄粉がどれだけ付くか楽しみです。次回オイル交換時期に確認します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする