東豊工業
東豊工業の タイヤ・ホイール付属部品
東豊工業の 打ち込みウエイト
鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
36564744
品番
ST IRON 20g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
ウエイト隙間寸法(mm)
1.7〜2.1
用途
4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイト
適合
JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール
材質
鉄
質量(g)
20
爪幅(mm)
15