鉄製アルミホイール用打ち込みウエイト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 36564875 品番 AL-3 IRON 35g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。

ウエイト隙間寸法(mm)6.8〜7.2 用途4輪小型・普通車 純正タイプ厚型フランジ用。汎用1ピースアルミホイール用。 適合TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール 材質 質量(g)35 爪幅(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36564814
2022-09-10
用途:
ホイールバランス
マルイタイヤ 様

とても使いやすく重宝してます。今後も継続して注文して行きます。

対象商品:
36564823
2022-04-15
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツの純正アルミホイールで使用しました。少量で購入出来るので次回からこちらを使おうと思います。純正タイプのホイールにマッチして見た目も問題ありません。

対象商品:
36564832
2015-07-24
用途:
タイヤ交換時バランス調整
卸売・小売業

ダイハツアトレーワゴンの純正アルミホイールに使用しましたホイールに隙間なくて満足しています。

対象商品:
36564823
2013-11-18
用途:
スタッドレスタイヤを交換したとき。
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイ−ルとマッチしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする