※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
突切・溝入加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TAG□4..
寸法B(mm)
26
注文コード
36565304
品番
TGFH 26-4
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・寸法B
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
TAG□4..
トラスコ品番
338-9758
寸法L(mm)
110
寸法A(mm)
3.4
寸法D(Φmm)
80(max)
寸法B(mm)
26
寸法W(mm)
4
勝手
勝手なし
寸法H3(mm)
21.4