TGFH 26-5 突切・溝入加工用ホルダ イスカル 36567754 TGFH 26-5 突切・溝入加工用ホルダ イスカル 36567754

突切・溝入加工用ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップTAG□5.. 寸法B(mm)26 注文コード36567754 品番TGFH 26-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合チップ・寸法Bなど24種類から選べます 他の種類を見る
適合チップTAG□5.. トラスコ品番521-7661 寸法L(mm)110 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)80(max) 寸法B(mm)26 寸法W(mm)5 勝手勝手なし 寸法H3(mm)21.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする