#4ゴム たわみゴム カネミツ 36569461 #4ゴム たわみゴム カネミツ 36569461 #4ゴム たわみゴム カネミツ 36569461

たわみゴム

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36569461 品番 #4ゴム
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
種類その他部品 材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム 推奨締付トルク範囲(N・m)160〜128 寸法d1(Φmm)22.4 寸法p(Φmm)40 寸法q(mm)22.4 トラスコ品番385-4078

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36569434
2023-02-06
用途:
ドレーク通信機(TR-4C、R-4C、T-4XC等)のメンテナンス部品
その他業種

ドレーク製品のメインチューニングノブ(アルミの袴円盤付き)は、奥の歯車機構に対し「ゴム筒」でテンションをキープしながら固定する必要がある。製造から半世紀経過した灰色のオリジナル部品はすでに弾性を失い、割れたりスリップする。この9mmφのたわみゴムは、加工せずにそのまま装着できて適度な弾性でスリップしないのでお勧めします。

対象商品:
36569443
2021-12-21
用途:
模型のタイヤに
ピデスアート 様 (製造業)

車の模型では1/24が多いですが1/30をカスタムするのにサイズが無く自作する為一か八かで購入しました。サイズの合うネジにゴムを嵌めドリルで回転させながらグラインダーで削り上手く出来ました♪

対象商品:
36569452
2021-10-31
用途:
電動工具の補修
RECREATE 様 (製造業)

こみ栓角のみのクッションゴムとして使用しています。
若干内径が大きいですが問題なく使用可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
36569495
2022-06-08
用途:
設備のブッシュ用

メーカーにより微妙にサイズ違いがあるのか、それともたまたまなのか。
人によっては合う合わないがあるかも。
品質は問題無いと思います。

対象商品:
36569452
2018-08-30
用途:
機械のメンテナンス時
堀越畳店 様

フランジたわみつなぎて、 20年も使っていると ゴムシート状態、早速
交換、音も静かで あとは 耐久性だけか。よって 満足の一歩手前にしました。

対象商品:
36569461
2017-09-03
用途:
車高調

バンプラバーの代用として使用しました。
サイズがぴったりで、今のところ問題なくしようできています。

1人が参考にしています
対象商品:
36569452
2016-05-01
用途:
ばねショックの軽減
運輸・通信業

安価でとても良い商品です。

対象商品:
36569443
2016-04-13
用途:
椅子のクッション補助に使用
運輸・通信業

大変良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする