ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)16(±0.5) 注文コード36573765 品番RBT-5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Dなど13種類から選べます 他の種類を見る

ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。
このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。
したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。
又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。

寸法B(Φmm)5(H7) 寸法D(Φmm)16(±0.5) 寸法F(mm)33(±0.5) 寸法H(mm)6(±0.13) 寸法L(mm)20(±0.7) 寸法O(Φmm)8.8(参考) 寸法SΦDB(mm)11.91(参考) 寸法TH(mm)M5×0.8(JIS2級) 寸法W(Φmm)8(-0.13〜0) 質量(g)12 タイプ右ねじ 基本静定格荷重(kN)0.98 破断荷重(kN)3.92 角度α(°)12 内径公差(μm)0〜12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36573765 RBT-5E 46252308 SDM-5-TP 画像準備中 ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTR 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36573774
2017-10-31
用途:
自動車部品として

自動車の外装部品として使用。耐久性は様子見だが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする