ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36574273 品番 HRTL-8E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。
ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。
また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。

寸法B(Φmm)8(H7) 寸法D(Φmm)23(±0.5) 寸法F(mm)46(±0.5) 寸法H(mm)8.25(±0.13) 寸法L(mm)29(±0.7) 寸法O(Φmm)10.9(参考) 寸法SΦDB(mm)15.48(参考) 寸法TH(mm)M8×1.25(JIS2級) 寸法W(Φmm)11(-0.13〜0) 質量(g)40 タイプ左ねじ 基本静定格荷重(kN)26.77(ラジアル)、5.29(アキシアル) 材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) 材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき 破断荷重(kN)33.44 角度α(°)14 回転トルク(N・m[kgf・cm])0.12〜1.13[1.2〜11.5] 内径公差(μm)0〜15 RoHS指令(10物質対応)対応 疲労荷重(kN)5.54 材質(レース)SUS410

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36574316
2023-05-26
用途:
自動車の補修
運輸・通信業

納期がかかる予定でしたが、数日で到着しました。
NMB社製なので品質は問題なし
また購入する予定です。

対象商品:
36574316
2023-03-23
用途:
自動車パーツ

評判の良かったメーカー品で選択。
やはり精度、耐久性は最高レベルでした。

対象商品:
36574316
2014-06-10
用途:
自動車のアーム
自動車・二輪車・自転車関連業

NMBの商品は価格は高いがつくりが非常に良く、他の製品より長持ちしております、今まで購入していたところより1割安く買えたので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36574316
2021-05-15
用途:
車のサスペンションアームに
製造業

他社の給油式のロッドエンドを使用していましたが、やはり車のサスペンションに使用するには寿命が短いです。
この製品以上のスペックの物は無いんじゃないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする