スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36574526 品番 SBT-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。
テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。
したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。
また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。
テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。
また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。

寸法B(Φmm)6(H7) 寸法D(Φmm)18(-0.013〜0) 寸法H(mm)6.75(±0.13) 寸法O(Φmm)11.1(参考) 寸法SΦDB(mm)14.288(参考) 寸法W(Φmm)9(-0.13〜0) 外径(Φmm)18(-0.013〜0) 質量(g)14 基本静定格荷重(kN)36.28(ラジアル)、3.72(アキシアル) 材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) 角度α(°)10 回転トルク(N・m[kgf・cm])0.12〜0.57[1.2〜5.8] 内径公差(μm)0〜12 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動荷重(kN)16.57 材質(レース)SUS410

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36574544
2017-03-23
用途:
自家用車のメンテナンス時
その他業種

自家用車の電気関係の用品はいつもこちらでお世話になっております。種類が豊富で扱いやすく何よりお安いのが満足です。いつも使用しておりますが、製品は何の問題もありません。

2人が参考にしています
対象商品:
36574535
2014-12-17
用途:
レーシングカート用
有限会社ディーエルピー 様

言わずもがななミネベアです。
やはり品質はピカイチ!

2人が参考にしています
対象商品:
36574535
2015-01-18
用途:
シフトリンク

価格は安くはありません。
注文から即配送されるので助かります!

対象商品:
36574553
2014-06-29
用途:
テスト部品

ミネベアなので「高いけど性能は問題なし」
価格は、他購入よりも安くはありませんが、在庫が有り迅速に届くのは大変ありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする