HC4016H チェーンカップリング 大阪魂 36574702 HC4016H チェーンカップリング 大阪魂 36574702 HC4016H チェーンカップリング 大阪魂 36574702

チェーンカップリング

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36574702 品番HC4016H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チェーンカップリングは、2個のスプロケットと1本の2列ローラチエンとで組立てられ、ピン1本で両軸の連結と分離ができる構造上、非常に簡単なフレキシビリティに富んだ軸継手です。数々のメリットを発揮し幅広い分野で活用されています。

寸法AD(mm)77 寸法BD(mm)51.0 寸法BL(mm)40 寸法H(mm)32.2 寸法S(mm)7.4 下穴径HD(mm)14 最大軸穴径HD(mm)32 最少軸穴径HD(mm)14 全長(mm)87.4 質量(kg)1.6 タイプHC4016L ピッチ12.70 使用チェーンNo.40 GD2×10-3(kgf・m2)3.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36574702 HC4016H 13294096 HC4016H チェーンカップリング ノーブランド チェーンカップリング ノーブランド 1個 1,798 税込1,978 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36574711
2022-06-02
用途:
ウィンチのメンテナンス時
川野鉄工 様

他のメーカー品とあまり変わらない。コストが安値なので見積のめんでも顧客にも喜んで頂いています。

対象商品:
36574711
2021-08-31
用途:
ポンプと動力との接続

価格が安くて有り難いです。また機会があれば購入したいです。

対象商品:
36574702
2016-02-01
用途:
駆動部伝達

見た目は他社と同じで、使用した感じも普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする