※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラクルプラサフHB

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4.5kg) 注文コード 36578543 品番 202-1990
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

厚膜設計でスプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。
プラサフ仕様では、ノンセッティングで強制乾燥を行ってもワキが出にくく、作業時間の短縮が図れます。
速乾性で研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。
特に空研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。
HBアンダーカラーシステム対応で上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。
下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。

用途
二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料
ロックミラクルプラサフHBは、厚膜(ハイビルド)に塗装可能な速乾タイプの2液性プラサフです。ロッククイックパテ等と組み合わせたHBシステムは、下地処理が2工程ですみ、省力化に役立ちます。
乾燥時間(時間)
スプレーパテ仕様:(乾燥膜厚120ミクロン、20℃)研磨可能/2以上、上塗可能/4以上
プラサフ仕様:(乾燥膜厚80ミクロン、20℃)研磨可能/1.5以上、上塗可能/3以上
使用可能時間(分間)
スプレーパテ仕様:10℃/約60、20℃/約40、30℃/約20
プラサフ仕様:10℃/約90、20℃/約60、30℃/約30
ブラック タイプ主剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.103L 硬化剤比率(ミラクルプラサフHB主剤:202-0110 プラサフマルチ硬化剤)5:1 危険物の性状非水溶性
注意
※調色はミラクルプラサフHB同士を混合してください。(上塗り塗料の原色による調色はできません。)
※この他に202-2000番級HBプラサフF-U および202-3000番級HBプラサフがあります。
※硬化剤:202-0110 プラサフマルチ硬化剤(0.9kg)
※希釈にはパナロック、ハイロック、ロックエース、プロタッチのそれぞれのシンナーを使用することができますが、溶解力の弱いパナロックシンナー、ハイロックシンナーがより効果的です。
※シンナーは塗装室温に応じて使い分けてください。温度によるシンナーの種類の選択は、それぞれ上塗り塗料の項をご参照ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36578525
2014-12-07
用途:
自社車輌の板金塗装

この製品の実際の使用満足度は「満足」です。しかし配送中なのか出荷段階かわかりませんが缶の蓋が曲がるほどの側面の凹みがあり、
これでは毎回蓋の位置をきちんと合わせてキッチリ閉めないと商品が使い物にならなく恐れがあります。
他商品のレビューでも同じようなレビューを見かけましたので商品管理を疑わざるを得ません。
今後購入する時は多少割高でも他社から購入する事も検討したいと思います。

今までも多少の凹み等はありましたが、今回のは衝撃的でした。
車輌の板金する前にこの容器の板金から始めてみなさいと思わせてくれる状態の商品でしたので思わずレビューしてしまいました。

21人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする