【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm

(9件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36611382 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。

材質タフピッチ銅 幅(mm)20〜50 長さ(mm)51〜100 厚さ(mm)3 切断公差0〜+1 板厚公差(mm)±0.22 用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36611373
2023-01-05
用途:
ストーブの鍋敷き
農・林・水産業

サイズが合わず使えませんでした。またの機会に再度注文する予定です。

対象商品:
36611391
2020-06-08
用途:
自作パソコン用の水冷ブロックのボトムプレートに使用

ミリ単位でカットしてもらえるので、自分の加工手間が、かなり削減出来る。おまけに材料も殆ど余る事も無いので、廃棄部分も最小限に出来る。
非常に助かる。

対象商品:
36611827
2019-08-07
用途:
大学の初頭電磁気学の電磁誘導の実演で使用しました。

3oの厚さは銅板上での永久磁石の運動の渦電流による減衰がはっきりと分かります。

対象商品:
36611407
2017-05-29
用途:
端子台のショートバー

3ミリと言っても材質が銅なので加工がし易く単品物での製作では1万はくだらない、おかげで安価に作成出来ました。

対象商品:
36611382
2017-05-31
用途:
銅製品の試作用
製造業

下記のレビューにもあったがバリが残ったまま送られてきている。この手の製品は購入者が加工すると思うが、納品された状態で使用する人は注意が必要。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
36611477
2018-03-14
用途:
銅板工作
製造業

思った通りの品で大変満足しております。必要な時はまた購入したいと思います。

対象商品:
36611391
2015-10-04
用途:
薄板溶接の当板
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭用半自動溶接機(100V)で0.8mmの鋼板を溶接するのに使っています。0.8mm程度の厚さで突合せ溶接をするとすぐに穴が空く場合があります。このため、この板を裏側から当てて穴が空くのを予防しています。

対象商品:
36611373
2017-01-05
用途:
工作品の部品
教育・研究機関

切ったバリがそのままだったり寸法がピッタリではないのはまだ修正可能だが、板自体が曲がっていて平らでないのはいかんともしがたい。納品が早かったのは本来助かるところだが、使えないのではどうしようもうない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする