曜日別特売
MCR03190 BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36635313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リム径(inch)17
タイヤサイズ190/50ZR17 R
内容量1本注文コード36635313品番MCR03190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。
「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。
これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。

許容リム幅(inch)
5.50(最小)
6.00(最大)
リム径(inch)17タイヤサイズ190/50ZR17 R速度記号/荷重表示73WタイプT/LパターンBT016PRO仕様Rear用外径(mm)632標準リム幅(inch)6主な適合車種TL1000S 1997-2000年式:リアに使用トレッド幅(mm)193
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする