SCS02020 BATTLAX BT-601SS BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36636582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLAX BT-601SS

(17件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
タイヤサイズ120/80-12 R
速度記号/荷重表示55J
標準リム幅(inch)2.75
許容リム幅(inch)2.75(最小)<br />3.50(最大)
内容量1本注文コード36636582品番SCS02020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。
スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。
全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。

許容リム幅(inch)
2.75(最小)
3.50(最大)
リム径(inch)12タイヤサイズ120/80-12 R速度記号/荷重表示55JタイプT/LパターンBT601SS識別記号YCZ標準リム幅(inch)2.75コンパウンドハード仕様Rear用外径(mm)501主な適合車種NSR50 1993-1994年式:リアに使用トレッド幅(mm)122
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36636555
2025-05-18
用途: サーキット走行
スギモトレーシング自動車・二輪車・自転車関連業

絶対的なグリップと安心感があります。ドライ路面なら転ぶと思えません。

対象商品 : 36636555
2021-04-10
用途: ジムカーナ競技
自動車・二輪車・自転車関連業

ダンロップTT93GPからの変更。グリップ、軽快感ともに向上した。

対象商品 : 36636573
2019-11-30
用途: ミニバイク走行
サービス業

言うことありません。抜群のグリップ力です。他タイヤとは比較にならないです。

1が参考にしています
対象商品 : 36636555
2019-11-21
用途: サーキット走行
宗教法人 徳成寺

秋、春のレース時に使用します。最強のグリップで安心できます。消耗が激しいので練習走行には使えません(泣)

対象商品 : 36636555
2018-10-25
用途: XR100M

路面が汚れてなければほとんど滑らないし、
滑る時もなだらか。
フロントが急に逃げ出す事もないので安心して走ることができる。
夏場なら一周目からヒザを擦れますwww

対象商品 : 36636555
2017-06-29
用途: ミニバイクレース
運輸・通信業

昔から使い続けています、安心感がありますよね!
ただダンロップも試しに使ってみたいですね。

対象商品 : 36636564
2017-07-26
用途: ミニバイクレース
運輸・通信業

割引の日に注文すれば、たぶん最安ではないかと!
助かります!

対象商品 : 36636564
2016-05-25
用途: ミニバイクレース
株式会社ライフ・ネット

変わらず安心感があり、レースに練習用に使っています。他メーカのタイヤも時々使いますが、耐久性は高いのですがレースへの使用となると安心感とグリップの安定感は圧倒的に601SSです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする