曜日別特売
SCS01764 BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36636625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLAX BT-39SS Mini

(10件のレビュー)
地域運賃
内容量1本速度記号/荷重表示51Jタイヤ幅(inch)3.5タイヤサイズ3.50-10注文コード36636625品番SCS01764
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

許容リム幅(inch)
2.15(最小)
2.50(最大)
リム径(inch)10タイヤサイズ3.50-10タイプTL速度記号/荷重表示51JパターンBT39SS Mini標準リム幅(inch)2.15識別記号YCY主な適合車種アドレスV100 2001-2001年式:フロント/リアに使用コンパウンドミディアムトレッド幅(mm)97タイヤ外径(mm)439タイヤ幅(inch)3.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36636616
2021-09-29
用途: バイク用タイヤ
有限会社橘自動車

グリップ性が向上し、安心してコーナーに入れるようになった。直進安定性も向上し走る楽しみが増した。当日配送で迅速に届きストレスなく作業が出来た。次回も購入したいと思う。

対象商品 : 36636616
2019-01-05
用途: 2サイクル・スクータの消耗品交換

ライブデイオZX(AF35)のリアタイヤ交換に使用しました。交換時の感想ですが、ビートが固くて自宅で交換される方は慣れが必要な商品です。
スクーターのリアタイヤは、フロントタイヤよりも早く消耗いますがグリップ優先でこの商品を選びました。
耐久性を優先したい時は、選択肢から外して下さい。
ライブデイオZXに、装着するとタイヤの外径が大きい為若干のハイギヤー効果が期待出ます。欠点は、センタースタンドを立てた時にタイア径が大きい為リアタイヤが地面に設置します。

1が参考にしています
対象商品 : 36636591
2018-07-14
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

皆さんも書かれているように 食い付き抜群です。街乗りなら多少無理しても滑らないくらいかと。
冬もタイヤが温まると食い付きいいです。
ただソフトコンパウンド ハイグリップなので寿命は気にしないように。

対象商品 : 36636591
2018-05-18
用途: スクーターレース
自動車・二輪車・自転車関連業

レースの際には、このタイヤしか無い!くらいのグリップがあります。できれば全サイズソフトタイヤがあるとなお良しです。

2が参考にしています
対象商品 : 36636591
2017-05-27
用途: スポーツ走行

グリップが良く、コントロール性も良いので。気に入っています。

2021-01-23
用途: タイヤ

2021年1月に2本買ったんですが、2019年35週と2020年12週のでした
微妙にテカって固くなってました
適当な安物ならともかく、ハイグリップでこれは残念すぎます

対象商品 : 36636591
2017-03-14
用途: サーキット走行

オールマイティにグリップするので、いつもこのタイヤを使用してます。

対象商品 : 36636607
2016-07-07
用途: 趣味で使用

評判が良いので購入した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする