グリップ性が向上し、安心してコーナーに入れるようになった。直進安定性も向上し走る楽しみが増した。当日配送で迅速に届きストレスなく作業が出来た。次回も購入したいと思う。
ライブデイオZX(AF35)のリアタイヤ交換に使用しました。交換時の感想ですが、ビートが固くて自宅で交換される方は慣れが必要な商品です。
スクーターのリアタイヤは、フロントタイヤよりも早く消耗いますがグリップ優先でこの商品を選びました。
耐久性を優先したい時は、選択肢から外して下さい。
ライブデイオZXに、装着するとタイヤの外径が大きい為若干のハイギヤー効果が期待出ます。欠点は、センタースタンドを立てた時にタイア径が大きい為リアタイヤが地面に設置します。
皆さんも書かれているように 食い付き抜群です。街乗りなら多少無理しても滑らないくらいかと。
冬もタイヤが温まると食い付きいいです。
ただソフトコンパウンド ハイグリップなので寿命は気にしないように。
レースの際には、このタイヤしか無い!くらいのグリップがあります。できれば全サイズソフトタイヤがあるとなお良しです。
2021年1月に2本買ったんですが、2019年35週と2020年12週のでした
微妙にテカって固くなってました
適当な安物ならともかく、ハイグリップでこれは残念すぎます