曜日別特売
MCS08214 BATTLAX BT-390 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36636686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLAX BT-390

(11件のレビュー)
10日以内出荷返品不可地域運賃10日以内出荷とは
リム径(inch)17
速度記号/荷重表示38L
標準リム幅(inch)1.6
内容量1本注文コード36636686品番MCS08214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

スポーティにカスタマイズする。
ハイグリップ・バイアス。

許容リム幅(inch)
1.40(最小)
1.60(最大)
リム径(inch)17タイヤサイズ2.50-17タイプW/T速度記号/荷重表示38LパターンBT390標準リム幅(inch)1.6トレッド幅(mm)64タイヤ外径(mm)567タイヤ幅(inch)2.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36636686
2017-04-30
用途: バイクのタイヤ交換

コンパウンドが柔らかくてタイヤ交換がし易くとても使いやすく、また注文したい。

対象商品 : 36636686
2017-03-30
用途: タイヤ交換
製造業

スーパーカブ110に使用、きれいに転がります。  山道が楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 36636686
2016-04-21
用途: wave125に。
建設業・工事業

タイヤ交換 ゴム質が柔らかく チョー楽です。ツーリングするならこれですね。

対象商品 : 36636686
2014-10-24
用途: スーパーカブ
農・林・水産業

街乗りとツーリングに使用しています。
柔らかいコンパウンドが路面をしっかりとグリップしてくれます。
ブレーキ性能も上がり、安全性も向上しました。
ただ、性能と引き替えにタイヤの交換時期は確実に早くなるので、
経済性とのバランスがこれからの悩み所です。

2が参考にしています
対象商品 : 36636686
2014-12-02
用途: お仕事バイクのタイヤ交換

とにかくグリップいい!
後は耐久性の問題か。
気持ちよく走るには最高のタイヤ。

1が参考にしています
対象商品 : 36636686
2014-07-20
用途: タイヤ交換
ue企画

Wave125に使っています。交換して1週間ですが、これがスポーツタイヤって感じでね。しっとりとグリップする気がします。前後同一サイズなのでどうかなって思いましたが、気にならないですね。今までミシュランM45、M62、ピレリーシティデーモンをはいてましたが、サイドにオゾンクラックがすぐ発生して見た目に悪いのと、安全性に疑問があったので今回国産にしました。今後観察が必要かと思います。現時点では大満足です。

対象商品 : 36636686
2015-05-21
用途: カブJA10のタイヤ交換

通勤用カブの走行距離が18.000㎞になり、スリップサインが出たので初回の交換
迷ったあげく高価だが、あえてグリップ重視のタイヤをチョイスした
純正チェンシンはビートが固く苦労したが、BT390は柔らかく、簡単に入り楽だつた
15年5月初旬に、2本注文したが、製造年月が14年44週と14年19週だったので
出来れば15年製造の製品が欲しかった。売れないタイヤ購入の際には注意が必要カモ。
それだけが残念だ。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 36636677
2014-10-05
用途: モンキーに取り付けしました。

乗り心地もよく、グリップも良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする