曜日別特売
MCS08282 ACCOLADE AC01 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36637246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACCOLADE AC01

(1件のレビュー)
返品不可
リム径(inch)18
タイヤサイズ2.50-18 F
タイプW/T
速度記号/荷重表示40L
内容量1本注文コード36637246品番MCS08282
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カスタムメイドのためのワンアイテム。
クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。
トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。
ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

許容リム幅(inch)
1.40(最小)
1.60(最大)
リム径(inch)18タイヤサイズ2.50-18 FタイプW/T速度記号/荷重表示40LパターンAC01標準リム幅(inch)1.6主な適合車種Ninja 400 2014-2017年式:フロントに使用トレッド幅(mm)60タイヤ外径(mm)591タイヤ幅(inch)2.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36637246
2016-03-29
用途: 昭和39年式 旧型バイク サーキット走行用車両に装着(ホンダ CS90レーサー)
製造業

この商品は、ホンダCB92レーサーにも使用した物で、大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする