曜日別特売
MCS05175 ACCOLADE AC01 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36637255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACCOLADE AC01

(1件のレビュー)
返品不可地域運賃
リム径(inch)18
タイヤサイズ3.50H18 F
タイプW
速度記号/荷重表示56H
内容量1本注文コード36637255品番MCS05175
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カスタムメイドのためのワンアイテム。
クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。
トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。
ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

許容リム幅(inch)
1.85(最小)
2.50(最大)
適合Fリム径(inch)18タイヤサイズ3.50H18 FタイプW速度記号/荷重表示56HパターンAC01標準リム幅(inch)2.15主な適合車種SR500 1997-2000年式:フロントに使用/チューブが必要トレッド幅(mm)104タイヤ外径(mm)651タイヤ幅(inch)3.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36637246
2016-03-29
用途: 昭和39年式 旧型バイク サーキット走行用車両に装着(ホンダ CS90レーサー)
製造業

この商品は、ホンダCB92レーサーにも使用した物で、大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする