MCS09916 BATTLE WING BW-202 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36637526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLE WING BW-202

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイヤサイズ4.10-18 R
タイプW
速度記号/荷重表示59P
標準リム幅(inch)2.50
内容量1本注文コード36637526品番MCS09916
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オフロード車のオンロード使用専用パタン。
このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。
オンロード専用としての斬新なパタン。
新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。
オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

許容リム幅(inch)
1.85(最小)
2.50(最大)
リム径(inch)18タイヤサイズ4.10-18 R速度記号/荷重表示59PタイプWパターンBW202仕様Rear用標準リム幅(inch)2.50トレッド幅(mm)107タイヤ外径(mm)646タイヤ幅(inch)4.1
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36637526
2022-11-17
用途: XLR125R リヤタイヤ交換
オオクラ

リムへの嵌め込み部が内側へ縮んでおり、タイヤをはめるのが大変だった。
ティムソンタイヤのように嵌め込み部のちじみ防止のための器具OR段ボールなどを入れてもらうとはめやすいと思います。

対象商品 : 36637535
2014-05-02
用途: 通勤快足用に

DR-Z400Sに履かせました、今までこの銘柄を知らなかったのですが、舗装路のグリップは良く安心感があります。またロード用なのでリムに嵌める時に堅いかな、と想像していましたが普通のトレールタイヤ並みで苦労しませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする