MCS09712 GRITTY ED03 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36637754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRITTY ED03

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
内容量1本注文コード36637754品番MCS09712
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)
ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。
エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。
OFF性能重視

許容リム幅(inch)
1.60(最小)
2.15(最大)
適合Front用リム径(inch)21タイヤサイズ80/100-21 FタイプW速度記号/荷重表示51PパターンED03標準リム幅(inch)1.6主な適合車種KDX250SR 1991-1994年式:フロントに使用/チューブが必要タイヤ幅(mm)80トレッド幅(mm)89偏平率(%)100タイヤ外径(mm)701
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする