MCS07110 HOOP3 B03 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36637894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HOOP3 B03

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
リム径(inch)14
速度記号/荷重表示55S
内容量1本注文コード36637894品番MCS07110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ビッグスクーターにも対応したHOOP。
シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。
キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。
もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc~ビッグスクーターまで対応。
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

許容リム幅(inch)
2.75(最小)
3.75(最大)
リム径(inch)14タイヤサイズ120/70-14 FタイプTL速度記号/荷重表示55SパターンHOOP3仕様Front用標準リム幅(inch)3.5主な適合車種T-MAX 2001-2002年式:フロントに使用タイヤ幅(mm)120トレッド幅(mm)119偏平率(%)70タイヤ外径(mm)525
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36637842
2015-10-29
用途: XR50モタードに使用

XR50モタードの純正タイヤから交換。素晴らしく素直に走ってくれて大満足。全商品10%オフの日に買うと最安値で購入できるので良い買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 36637851
2015-06-27
用途: 交換

フロントタイヤで使用するので縦のラインがギザギザなので片ベリしてまっすぐ走らなくなりそう。

対象商品 : 36637851
2014-07-07
用途: ヤマハ マジェスティーのタイヤ

フロントタイヤ、交換のために購入。
リアタイヤは、ビートの上がりが悪かったのですが、フロントは簡単に上がりました。
メーカー品ですし、安心してバイクを渡せると思っています。

対象商品 : 36637903
2014-04-28
用途: 自前のバイクに使用
農・林・水産業

自分のバイクの交換用に求めましたが  現状は問題無い為 暫くはこのまま様子を見ますが 物は本物です
何の問題も有りません

対象商品 : 36637885
2014-07-14
用途: マジェCのフロントタイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

安定していてグリップもよく静か。

2013-09-28
用途: 通勤 ツーリング

コーナーで自然と車体が寝てくれる感じでコーナーが楽しくなるタイヤです。グリップもいいです。

対象商品 : 36637851
2013-07-25
用途: 通勤 ツーリング

今回初めて買いましたが、グリップが良い感じです。ライフが良ければつづけて使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする