曜日別特売
MCR02718 EXEDRA G850 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36638147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXEDRA G850

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リム径(inch)17
速度記号/荷重表示(72W)
内容量1本注文コード36638147品番MCR02718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リニアなハンドリングと高速直進安定性。
高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。

リム径(inch)17タイヤサイズ170/60ZR17 R速度記号/荷重表示(72W)タイプTLパターンG850仕様Rear用外径(mm)635主な適合車種バルカン1500ミーンストリーク 2002-2003年式:リアに使用トレッド幅(mm)168
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする