曜日別特売
MCR04235 EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36639461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXEDRA

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
リム径(inch)18
パターンG709
速度記号/荷重表示63H
内容量1本注文コード36639461品番MCR04235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

リム径(inch)18タイヤサイズ130/70R18 FタイプTL速度記号/荷重表示63HパターンG709タイヤ幅(mm)130トレッド幅(mm)128偏平率(%)70タイヤ外径(mm)642
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36639443
2022-03-15
用途: GL1800 リアタイヤ 交換
製造業

現在も 使用しており 雨の日も安心して走れます。 今回も同じ物を購入

対象商品 : 36638926
2016-07-10
用途: カブ110 フロントタイヤ交換

グリップが非常に良い。
雨の日も安心して走れます

対象商品 : 36638953
2011-07-25
用途: 息子のバイクのタイヤの交換時期にて購入
農・林・水産業

グリップはダンロップより劣るがIRCよりは勝るでしょう。金額的には世間一般と変わらないと思います(送料分のみ安いかな)。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする