LDA6L/3 E-CORE LED電球 東芝ライテック 36641211

LDA6L/3 E-CORE LED電球 東芝ライテック 36641211 LDA6L/3 E-CORE LED電球 東芝ライテック 36641211

E-CORE LED電球

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36641211 品番LDA6L/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電球フォルムでコンパクト。
点灯直後からすぐに明るい。
発熱量が少ない。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。
紫外線放射がほとんどありません。
水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。

仕様
密閉形器具対応
フィンレス構造
質量(g)70 口金E26 定格消費電力(W)5.6 全光束(Lm)310 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)55.4 グローブ種別乳白 最大光度(cd)77.0 光源色電球色 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)60×108 光束(Lm)(下半球)296(電球40W形相当) 明るさ電球20W形相当 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36641202
2013-05-15
用途:
お風呂の照明

初めてLEDを買いました。省エネで部屋も明るくなり買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする