※着用例

ケミカルスーツ(裏地なし)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36642234 品番 CS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。
酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。
スタンダードタイプ

サイズM 胴囲(cm)上衣110、ズボン102 股下(cm)68 ズボン丈(cm)103 裄丈(cm)86 上着丈(cm)103 材質生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮 用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。 仕様裏地なし セット内容上下 種別保護服 ブルー 質量(g)1450(Lサイズ) 規格JIS-T8115 労働衛生保護服 機能耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効 適応身長(cm)160〜1170
注意
※手袋・長靴は別売りになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36642252
2022-10-05
用途:
薬品使用の現場作業
有限会社池亀工業 様 (建設業・工事業)

サイズ感が分からないけど最大のLLサイズを購入しました。しかし身長170p以下の人さえ装着するのに困難します。(つなぎ服の上から試着)この状況で返品も受け付けてもらえませんでした。とても残念です。

対象商品:
36642243
2016-12-02
用途:
農薬散布時に
製造業

農薬散布時に使用しています。
洗うときも裏地がないので、重宝しています。
ただ、高価ですね、この半分くらいの価格ですと助かるのですが。

対象商品:
36642252
2016-02-16
用途:
危険物取扱作業

気心地もとても良く、作業効率も通常装備と変わらないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする