DO3800-250 TAKEDON(タケドン)錆び取りコーティング剤(中性) DOREMI COLLECTION(ドレミコレクション) 36643555 DO3800-250 TAKEDON(タケドン)錆び取りコーティング剤(中性) DOREMI COLLECTION(ドレミコレクション) 36643555

TAKEDON(タケドン)錆び取りコーティング剤(中性)

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード36643555 品番DO3800-250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ガソリンタンク内部のサビを落とし、防錆コーティングまで行います。中性タイプ、無臭で取り扱いも簡単です。
繰り返し使用可能。

希釈倍率最大18倍 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.2MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36643555
2022-12-22
用途:
バイクの燃料タンク錆び取り
自動車・二輪車・自転車関連業

4年くらい前からずっとこれを使ってます。
説明書通りの濃度で使って錆びが酷くなければ2回使えます。
一番長い物で処理後約4年経ってますが錆びの発生は見た目に分からないレベルです。
最近濃度50パーセントで錆の酷いタンクを2個処理しましたが、説明書の4回どころか2回目も駄目でした。
値段がもっと安ければ気兼ね無く原液で使いたいところです。

対象商品:
36643555
2021-07-11
用途:
ガソリンタンクの錆び落とし
サービス業

作業から5年経過しましたがコーティングされたタンク内に錆は出ていません。お薦めのできる、価格と結果に満足の行く商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36643555
2019-08-29
用途:
古いバイクのタンク(大錆)

他の製品は何度か使用経験がありましたがコーティング段階で錆が湧いてきます。ネット検索で良い評判だったので使ってみました。錆鳥、コーティングもほぼ完全で数か月たっても全く問題はないです。製品は少し高価ですが価値は十分あります。

対象商品:
36643555
2019-08-28
用途:
バイクのタンク錆取りコーティング

16Lのタンクに1本+お湯で錆取りしました。錆は取れましたがコーティングの効果は暫く様子を見ないと分かりません。 大きなタンクに使用するには2−3本用意した方が効果的と思われます。

対象商品:
36643555
2019-01-29
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのガソリンタンクに使用しました。凄い錆があったのですが、綺麗になりました。もう少し安かったら尚いいです。

対象商品:
36643555
2017-08-24
用途:
古いスチール製のツールケースの錆取りに使用
Fillmore Far East. 様

100均で購入したポリケースに入れ、お湯を半分入れた希釈液に24時間つけ込みました。何度も同様のリコンディションで使用しておりますが満足の出来る錆びとりが行えました。 古い製品の塗装の場合、お湯で希釈すると剥離することもあるようで、注意するようにしています。

対象商品:
36643555
2016-12-27
用途:
バイクタンクに使用
製造業

バイクの錆取りに使用しました
位置を変えながら約1日近く放置してみたところ(たまにタンクを振り
全体に行き渡るように)完全に錆が取れました、優れものです。
大満足です。

対象商品:
36643555
2015-07-21
用途:
バイクの燃料タンク錆とり
農・林・水産業

なかなか良いです。
旧車の燃料タンクのさび取りに使用しました。
希釈濃度により、処理時間が違うらしく、18L換算で希釈値と時間がを明記した用紙が付いていて便利てした。
錆もよく落ちてます。コーティング処理もしてくれる優れものだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする