※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高効率ハロゲンバルブ ホワイト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36643792 品番HB43H4R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高効率で高寿命の車検対応バルブ。
通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。
二輪車専用耐振仕様。
ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。
リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。
樹脂レンズ対応。
リレーハーネス不要。
明るさ白さの好バランス。

定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 明るさ(W)135/125相当 主な適合車種フォルツァ 2001-2002年式:Hi/Lowに適合 タイプH4R 色温度(K)4300
注意
※車両のヘッドライトがイエロー仕様(旧型のフランス仕様車によくみられるライトで発光色がイエローになるように、ヘッドライトにイエローのガラス球が仕様されているタイプ)の場合、本製品は使用できません。ライトレンズがイエロー、またはイエローコーティングもしくはライト内部にイエローキャップがついている場合も同様になります。
※本製品は車検対応の色温度範囲で制作されておりますが、車検は検査官の目視で行われることがあり、検査官によっては車検不合格となる場合もあります。その場合は標準バルブに交換してご対応ください。
※本製品は車両専用品です。車両以外の用途ではご使用にならないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36643801
2017-07-16
用途:
バイク修理

一年半くらいに一回球切れするけど明るいので気にいってます。

対象商品:
36643801
2016-05-07
用途:
アドレス110に使用

思ったよりホワイト感が少ない気がします。商品の紹介コメントが良さそうな感じだったので購入してみました。次はもう少し白っぽいのがいいかな…

対象商品:
36643792
2011-06-08
用途:
自家用二輪車のヘッドライトの球切れ対応。同時にクリア色をホワイト色に変更。

満足できる明るさと色に変更できました。思い切って「H4R」の最高級品を購入したので、長寿命を期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする