63733 原付モデル用ショートタイプ PROGRIP 36652332

原付モデル用ショートタイプ

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード36652332品番63733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。

長さ(mm)115パープル種類貫通内径(Φmm)(左右)22/25材質スタンダードラバータイプ原付用外径(Φmm)約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21240984
2018-01-03
用途: バイクのグリップ交換
金融・保険業

BMW F650Funduroの左側グリップ交換に使用。右側は120㎜とサイズが違うのでさらにもう1セット購入しました。できれば右側と左側で1個ずつ注文できればありがたいです。BMWのグリップは左右この組み合わせが多いです。よろしくお願いします。

対象商品 : 36653303
2016-11-13
用途: バイクのグリップ交換。

もう少し柔らかいと良いと感じた。ノーマルよりは良いが長時間乗ると手が痺れる。

1が参考にしています
対象商品 : 36653251
2016-03-31
用途: グリップ交換
その他業種

サイズもぴったりで、握った感じもGOODです。

対象商品 : 36653251
2016-02-09
用途: 交換用

ツバの部分に「SCOOTER」という刻印あり。原付2種MT車に付けたが、違和感が・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 36653251
2015-04-20
用途: バイクのグリップ交換

純正のグリップよりも握った感触が柔らかく少し太いですが、振動を和らげてくれるグリップです。

対象商品 : 36653251
2015-10-30
用途: グリップの交換

使用感はいいと思います。

対象商品 : 36653303
2014-12-07
用途: 原付バイクのリフレッシュ

スズキの原付はハンドル径が特殊なので、スズキ用があるこのグリップを選びました。レッツ2に使用しましたが、スロットルパイプのツバが収まりませんでした。使用上は問題ないけど、見た目がちょっと・・・

対象商品 : 36653197
2013-12-19
用途: 通勤・買い物

JOGに装着グリップ感覚がオリジナルより良い、赤色を付けているが気にいってる。
他のカラーも付けてみたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする