曜日別特売
69166 GIVI POWER GRIP GIVI(ジビ) 36653391

GIVI POWER GRIP

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
36653391
品番
69166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

ツーリングギアの世界トップブランド「GIVI」からロード用グリップ「TG SERIES」誕生

タイプ
TG05N
種類
貫通
長さ(mm)
125
ブラック
内径(Φmm)
(左右)22/25
外径(Φmm)
約30
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上誤差によって±5mm前後のバラつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36653416
2015-07-14
用途: 大型バイクのグリップ

3ヶ月使用してみて非常に良いです。
厚みが薄いのでハンドル口径が厚くならず手の小さい私には
握りやすく助かります。

対象商品 : 36653416
2015-06-11
用途: コスパ最強

手で持った感触もグリップを回した時のフィット感も申し分なかったです。値段も安いしまた買います。

対象商品 : 36653355
2015-03-20
用途: バイクグリップ破損時の交換用

安いのが良い。使用感は、純正と変わりないと思います。特にゴムのべたつきはないです。

対象商品 : 36653391
2015-03-05
用途: 一輪車のグリップ
建設業・工事業

本来の使い道と違う用途ですが、少々入れづらいですが、取り付けると標準品とは使用感が全く違います。

対象商品 : 36653407
2015-02-18
用途: グリップの交換

デザインも良く、触れごごちもグニャグニャ感が少なく、またスイッチ側のサヤ?の厚みが少なく理想的でした。この価格ならCP的にかなり良いと思います。

対象商品 : 36653382
2014-05-14
用途: グリップ

とても良いゴム質で握りやすいです。

対象商品 : 36653434
2014-05-13
用途: ハンドル交換に伴いグリップ交換
ケンテック

デザイン、握り具合もグッド!価格も良し!

対象商品 : 36653312
2014-03-13
用途: 摩耗したグリップの交換

装着は問題なくできました。ゴムの質感も非常によく、グリップがしやすくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする