古いバイクはエンジン始動時、キーONの状態でヘッドライトへの電源強制供給がどうしても気になるので・・・
明らかにセルモーターの元気さが変わり満足です
以前に、タッチスイッチを購入したが、2,3ヶ月で、壊れてしまい今回買い替えました。スイッチのON,OFFに、適度の硬さが、走行時に荷物が、動いても、勝手に、電源が、入らず、大変気に入ってます。
バッテリーレスの50cc2スト車に使用。
常時点灯だったライトをOFFにすると、アイドリングでもウインカーが力強く点滅してくれて、他車からの視認性もUPしてると思います。
この時スイッチとパラ(並列)でポジションランプを接続すると、onでヘッドライト、offでポジションという交互点灯の切り替えスイッチにもなっちゃいます。