21705 ヘッドライトON/OFFスイッチ DAYTONA(デイトナ) 36653671

21705 ヘッドライトON/OFFスイッチ DAYTONA(デイトナ) 36653671
21705 ヘッドライトON/OFFスイッチ DAYTONA(デイトナ) 36653671

ヘッドライトON/OFFスイッチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36653671品番21705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。
デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。

仕様使いやすいシーソー式スイッチを採用長さ(mm)H4バルブ用600(ハーネス)タイプΦ22.2用ハンドルクランプ式 H4バルブ用(H7不可)定格電圧(V)12V・6V共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36653671
2022-05-17
用途: 安価。

安心感のあるメーカーの品が安価で買えるのでとても助かってます。

対象商品 : 36653671
2021-04-14
用途: ヘッドライトのON/OFF用
その他業種

ヘッドライトの入/切用に取り付けましたが、取付が簡単で、取付後も全く支障なく使用しています。

対象商品 : 36653671
2015-11-19
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に取り付けできました。正常に機能します。ただ防水性について心配ですが、しばらく使ってみます。

対象商品 : 36653671
2014-12-23
用途: エンジンスタートの時に。 バッテリーの負担も軽減されます

キーをONにしただけでライトON スターターを回せば バッテリーに負担がかかり過ぎていたので エンジンONになってからライトONにします とてもバッテリー思いだと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする