DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
DAYTONA(デイトナ)の ヘッドライト
ボトムマウントヘッドライトステー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36654852
品番
27550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
仕様
汎用タイプのヘッドライトステー。ヘッドライト取付部Φ14。ステー幅150mm。板厚4mm。
取付ピッチの目安:使用ボルトサイズM8の場合の取付ピッチ26〜64mm(内側穴使用時)、108〜130mm(外側穴使用時)。使用ボトルサイズM10の場合の取付ピッチ110〜128mm(外側穴のみ使用可能)。
バンバン200('02)のベーツラウトステーとしても使用可能。