22514 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ) 36654877

22514 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ) 36654877 22514 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ) 36654877 22514 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ) 36654877 22514 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ) 36654877 22514 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ) 36654877 22514 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ) 36654877

明るいヘッドライトバルブ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ形式MH6-1タイプ 注文コード36654877 品番22514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はバルブ形式など6種類から選べます 他の種類を見る

純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。

バルブ形式MH6-1タイプ 定格12V25/25W(→40/40W相当) ガラス色クリアー 主な適合車種スーパーカブ90/70/50カスタム、ベンリィ90/50S、モンキー、ダックス、ゴリラ、NSR80/50(〜'96)、CRM80/50、モンキーR/BAJA、ZOOMER、メットインリード90/50(〜'97)、アクシス90/50、DT50、7PS JOG、レッツU(〜'96)、KSRU/T
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※口金の形状、ワッテージによって適合は異なります。
※12V車専用。
※プラスチックレンズ車にも装着可能ですが、使用状況等によりレンズが溶ける場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36654886
2025-12-03
用途:
通勤や買い物
ukstudio 様 (サービス業)

いいです。説明の通り、1.5倍程度の照度アップな感じ。暗いと感じる事はなくなりました。

対象商品:
36654895
2022-09-07
用途:
バイクのヘッドライト交換
医療・福祉・介護関連業

古いタイプのバイクですので、明るいヘッドライトはありがたいです。実はLEDに変えたのですが、思いのほか暗く、こちらの商品をあらためて購入しました。明るく色味は黄色ですが、雨の日も見やすく、個人的にはLEDよりこちらの方が汎用性は高いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
36654895
2022-09-20
用途:
価格もお安く、対応も丁寧で発送も早いので大変満足しています。

価格もお安く、対応も丁寧で発送も早いので大変満足しています。但し、品物自体はさほど明るくなくおすすめはできません、、

対象商品:
36654886
2020-11-13
用途:
ライト交換
株式会社冨岡重機 様

さすがデイトナです。純正品より明るいです。
LEDと比べると明るさは落ちますけど
充分満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
36654877
2019-09-05
用途:
モンキーのライトに試しに交換してみた
自動車・二輪車・自転車関連業

明るいヘッドライトバルブの通り、確かに明るくなりました。が、アイドリング時に明かりがチラチラ状態になります。走行時は、明かりの状態は安定しています。ジェネレータの余裕がないので、こういうものかなと思います。HIDとかに換装することも視野に入れてコストを勘案し、次回購入するかどうかはバッテリーの状態を確認してからにします。

対象商品:
36654895
2019-11-09
用途:
スズキ  アドレス バルブ交換
有限会社岩泉地所 様

田舎村なので 販売店が近くになく 宅配していただき 助かります、 純正品と変わり
ません。

対象商品:
36654886
2019-08-16
用途:
玉切れ交換
建設業・工事業

スーパーカブ純正部品より明るくこれに交換して満足している。

対象商品:
36654877
2019-03-03
用途:
ジャイロキャノピーのヘッドランプ交換
農・林・水産業

純正品は暗かったので、バルブを交換。期待通りの明るさアップに満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする