ウインカーバルブ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード36655062 品番24252
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ

電圧(V)12 定格電力(W)23 クリアー タイプシングル球 ガラス球形式C形状 仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。 長さ(mm)35 寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5
注意
ホワイトレンズウインカーは、オレンジ色以外のバルブを使用すると保安基準に抵触します。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36655062
2023-05-08
用途:
ウインカーとして
TSK青山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題なく点滅しております。
寿命はこれからですが、なんとなくですが持ちも悪く無さそうな気がします。

対象商品:
36655062
2022-05-18
用途:
モンキーのレストア
サービス業

ウィンカーバルブが切れていたので助かりました 普通にモンキーのウィンカーとして使えております

対象商品:
36655053
2022-01-31
用途:
バイクカスタム

小型ウインカーに使えるW球は入手し辛いので切れる前にストックが必須です。

対象商品:
36655053
2021-02-26
用途:
カブのウィンカー切れの為交換しました。
建設業・工事業

特に問題なく点滅しております。
寿命はこれからですが、なんとなくですが持ちも悪く無さそうなので気がします。

対象商品:
36655035
2020-05-31
用途:
ウインカー球交換
建設業・工事業

とても良い商品でした。 また次も買いたいと思いました。

対象商品:
36655062
2020-08-06
用途:
バイクのウェインカーバルブ交換
有限会社スカイサイン 様

問題なく使えます、値段も妥当。
寿命はわかりませんが、、。

対象商品:
36655026
2017-03-16
用途:
ウインカーの交換時

カワサキ、バリオスのウインカーの交換に使用
一年経過しましたが問題なく作動しているので満足しています

対象商品:
36655062
2016-09-29
用途:
整備時の交換等に
株式会社冷鮮物流 様 (運輸・通信業)

この度はじめての購入です。
ソケットにしっかりとはまりましたし球切れもまだありません。
満足して使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする