スクエアリフレクターキット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36656681 品番34496
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。
デイトナは50cc〜大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。

材質/仕上アルミ/アルマイト
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
本製品の取付位置は道路運送車両の保安基準の別添53に基づいた取付位置でご使用ください。取付位置によっては本来の性能を満たさなくなります。
保安基準についてのお問い合わせは、メーカーではお答えしかねますので「新道路運送車両の保安基準」をご理解していただくか、最寄りの車両検査場または自動車検査独立行政法人へお問い合わせください。
※写真は試作品につき多少異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36656672
2023-05-03
用途:
バイク
製造業

シンプル且つ精度、品質も満足です。
防振テープは両面テープを使ってナンバープレートも付けた方が確実です。

対象商品:
36656681
2020-07-05
用途:
バイクレストア

テールレンズをデイトナのルーカスタイプに変更しました。リフレクター入りの物ですが車検時に面積が足りないと思ったので、同じくデイトナのリフレクターキットを取り付けました。規制前の車両なのでナンバープレートの取付角度は対象外なので、少し斜めのこのリフレクターを選択しました。車検は一発合格でした。念のために取り付けておけば無駄な時間を省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする