63250 スリムリフレクターキット DAYTONA(デイトナ) 36656776 63250 スリムリフレクターキット DAYTONA(デイトナ) 36656776 63250 スリムリフレクターキット DAYTONA(デイトナ) 36656776

スリムリフレクターキット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36656776 品番 63250
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。
デイトナは50cc〜大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。

クリアー 材質/仕上アルミ/アルマイト タイプ45°曲げステー
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
本製品の取付位置は道路運送車両の保安基準の別添53に基づいた取付位置でご使用ください。取付位置によっては本来の性能を満たさなくなります。
保安基準についてのお問い合わせは、メーカーではお答えしかねますので「新道路運送車両の保安基準」をご理解していただくか、最寄りの車両検査場または自動車検査独立行政法人へお問い合わせください。
※写真は試作品につき多少異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36656785
2025-05-13
用途:
リアフェンダーがないことによる補完

専用に設計されているので、特に問題もなく使用可能。リフレクターの角度が45度になっているので、取付角度からしてちょうど良いです!

対象商品:
36656785
2020-10-20
用途:
リフレクター

安くてよいもので、購入して良かったです。次回も関連品を購入したいと思います。

対象商品:
36656785
2019-03-30
用途:
cb1300の車検取得のため
株式会社ロンビックジャパン 様 (建設業・工事業)

無事に持ち込み車検をパスし、問題なく乗っています。

対象商品:
36656785
2018-12-08
用途:
アクティブ製フェンダーレスキット取り付けに

アクティブ製フェンダーレスキットでリフレクターが付いていないので購入、
オプションでリフレクターキットも設定にありますがデイトナの方がベストフィットなので満足です。

対象商品:
36656785
2016-01-14
用途:
車検用

安くて助かりました。しかも即納でした。

対象商品:
36656785
2012-12-22
用途:
オートバイのフェンダーレスに

思ったよりよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする