付属のバンドでエキパイ外径の異なるマフラーに幅広く対応。ステンレス製バフ仕上げ。●断熱材との併用で、より断熱効果が出ます。湾曲タイプ(68317)よりコンパクトな横湾曲タイプ(68316)は、ショットガンマフラー等、エキゾーストパイプが足の近くを通るマフラーのヤケド防止やアクセサリーにオススメ。
良い点・デザイン悪い点・ホースバンドサイズが微妙。4in1の集合管エキパイには多分マッチしますが、ダブルやシングルのエキパイにはバンドが長いのでカットするか新たに適切な長さを購入すべき。サイレンサーに取り付けたい人は、長いバンドが多分必要になる。・バンドとヒートガード部がほぼ密着しており、ヒートガードしない。かましものをして隙間をつくればヒートガードとして機能します。