曜日別特売
69865 DH-703 サイドバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 36658316

 

69865 DH-703 サイドバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 36658316
69865 DH-703 サイドバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 36658316

DH-703 サイドバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36658316品番69865
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

張り出したシートカウルにピッタリフィット。車体のフォルムに合うスタイリッシュなサイドバッグ。
積載容量もある程度必要で、バイクのフォルムも崩したくないという、欲張りな方にピッタリ。
人気のDH-701を、使い勝手、装着時の外観を考えモデルチェンジ。
進化した定番サイドバッグです。かぶせを廃止することにより、ワンアクションで荷室へのアクセスが可能になり、使い勝手が向上。
DH-701に比べ好評のえぐり形状を見直し、装着時に見える、バッグ裏側えぐり部分を最小限に抑えました。

仕様
拡張機能付き
ファスナーを開ければプラス2Lの容量アップ。左右で32Lの容量
特殊なエグリ形状
張り出したシートカウルにフィットするようバッグ背面(車体接触側)をえぐった形状になっています。
付属品レインカバーブラック容量(L)(1~2泊程度)28~32積載荷重(kg)(合計)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(片側)190×250×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする