70553 DH-705 シェルカバーツインバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 36658377

DH-705 シェルカバーツインバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36658377 品番70553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カバー表面はABS樹脂成型塗装とし、4色を用意。バックル及びナスカンにて簡単脱着。DH-704シートバッグと同時装着可能。
荷物の出し入れがし易い大きな開口部。荷物固定用バンド付き。持ち運び時に便利なグリップ付。

付属品レインカバー 質量(kg)(片側)約0.8 ブラック 容量(L)(片側)7.5 積載荷重(kg)(片側)約1 寸法(縦×横×高さ)(mm)約400×約200×約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする