60074 POWER SYNT 4T 10W-50 MOTOREX(モトレックス) 36659411

POWER SYNT 4T 10W-50

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード36659411 品番60074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100%化学合成油。MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードのオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。
夏場に使用するオイルで10W-60では硬すぎるバイクに最適。KTM指定オイル。

用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル 基油100%化学合成油 APISG ACEAA3 JASO規格MA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36659411
2016-02-08
用途:
自宅にて

バイク用品店より安価。ストリートがメインなので全く問題無し。商品が早く届くので助かります。

対象商品:
36659411
2015-10-02
用途:
オートバイ用

容器にスケルトン部があり、目盛りがあるのでオイルジョッキとして再利用出来るのが良い。

対象商品:
36659411
2013-08-25
用途:
オイル

高温でもすぐれた性能がある。

対象商品:
36659411
2013-06-10
用途:
BMW KおよびRシリーズのエンジンオイル交換

これまで、御社でelf MOTO モト4XTテック MOTO 4 XT TECH 10W-50(4L)を購入して使用していましたが、取り扱いが無くなったので、その代替。価格はエルフより安い。エンジンにどの程度効果があるかは、まだ交換のみで未定だが、交換直後のエンジン音からは期待が持てる。

1人が参考にしています
対象商品:
36659411
2013-03-11
用途:
自動二輪のエンジンオイル

今回MOTOREXオイルの販売を御社様でされていることをネット知り購入しました。
以前からMOTOREXオイルを使用しております。
熱タレもせずとても良いオイルだと思います。
又御社様で購入する予定ですので販売をつずけて下さい。

2人が参考にしています
対象商品:
36659411
2013-07-07
用途:
オイル交換

純正指定オイルなので問題なし!!

対象商品:
36659411
2012-06-13
用途:
大型バイクに

MOTOREXを取り扱っているのを見て、これを入れてもらえるよう要望を送ったらラインナップしてもらえるようになりました。ありがとうございます。
純化学合成で低価格な割には扱っている店舗が少なく、貴社で買うのがすっかり定番化しました。
化学合成オイルでよくある「替えてすぐの性能はいいが持ちが悪い」といった性状もあまり感じず、良いオイルだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
36659411
2012-05-11
用途:
OIL交換

有名所の他社エステル100%化学合成油から乗り換えで、新油である事を差引いても、しっとり滑らかな走行感、軽いシフトタッチ(期待以上)になって大満足です。
モノタロウさんの販売価格も大変リーズナブルで嬉しいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする