モトシール1

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード36660346 品番40366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリコン系ガスケット剤とは
耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
溶剤系ガスケット剤とは
耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。
一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。

適合温度(℃)-54℃〜204℃ 硬化速度(完全硬化)24時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36660346 40366 79429857 PTX29132 モトシール1 PERMATEX モトシール1 PERMATEX 1個(80g) 2,588 税込2,847 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79429857
2023-07-26
用途:
2サイクルエンジンのクランクケース組立て
ソフトパワー株式会社 様 (サービス業)

2サイクルエンジンのクランクケース合わせ面にはシリコン系のガスケットではちょっと不安です、ガソリンがもろにかかるからです、このモトシールはガソリンに対して強く作業時の塗布作業も塗りやすい為、20年以上使い続けています。

1人が参考にしています
対象商品:
79429857
2022-02-12
用途:
ガスケット
製造業

耐熱耐ガソリンの箇所にはこれがないと駄目です。信頼性十分です。

対象商品:
79429857
2022-02-16
用途:
エンジンの組付けに使用
プロオフィス 様 (サービス業)

商品の写真と違うパッケージの物が届きました。
写真の物が欲しかったので買いましたので不満だらけです。

1人が参考にしています
対象商品:
79429857
2021-04-27
用途:
エンジンメンテナンス
製造業

値段が安いので気がねなく使えた、細く出せるキャップがあれば尚よかった。

対象商品:
79429857
2019-06-29
用途:
クラック(鋳造巣)補修
Garage di DESMO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アルミダイキャスト品の鋳造巣補修に使用、粘度が高いので塗布しても流れず、シール性もバッチリで完全硬化するので安心して使えました。

対象商品:
79429857
2019-02-11
用途:
メンテナンス
製造業

作業が雑でもキレ間がなく伸びてくれる。素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする