47515 シート染めQ DAYTONA(デイトナ) 36660836

シート染めQ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(264mL) 注文コード36660836 品番47515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

抜群の浸透力で柔軟性のあるシートに塗っても剥がれず、シート素材の風合いを忠実に再現できます!
レザー(本皮/合成皮革問わず)やビニールを簡単に着色できる1液式のスプレーペイント、それがこの「シート染めQ」。通常のペイント剤とは異なり塗料の粒子が細かいので、素材表面の小さな穴に入り込み着色するので、引っ張ったり、曲げたりしてもペイントが割れたり剥がれたりする事がありません。シート表面のシボなど、素材が持つ風合いを忠実に再現する事ができます。まさに不可能を可能にする画期的なペイント!

用途着色可能な適応素材:レザー(本皮/合成皮革問わず)、ビニール、PP材 ガーネット(小豆色) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※塗装後、表面がザラザラしている場合、密着不良の恐れがあり、服などに付着する可能性があります。乾燥後、充分チェックしてからご使用ください。
近年、新素材の開発が進み、防汚・撥水処理等が施された使用に適さない素材があります。目立たない部分で試し塗りをし、色・噴射状態・乾燥性・下地への影響・素材への密着性などを良く調べて異常がないか確認してから塗装を行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36660836
2015-07-07
用途:
合皮塗装

合皮に塗装しましたが変なツヤ感もなくて自然でいい感じに塗れました。

対象商品:
36660845
2015-03-23
用途:
応接皮革シートの塗装補修
教育・研究機関

カラーが見本では紺系のグレーに見えたが、実際色は完全なグレーでイメージと異なった色に仕上がった。液だれもしにくいとは記載されていたが、それほどではないものの液だれはあった。

MonotaROからの回答


この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
35123681
2015-01-18
用途:
オートバイのシート
岡部左官工業所 様

とても簡単に、よく染まり磨いても色落ちなしです。

対象商品:
36660845
2015-02-01
用途:
純正シートの補修
下野自動車 様

色見本を見て、純正シートに最も近い色を購入しましたが、色合いがまるっきり違います。違いすぎます。これはグレーではなくシルバーに近いです。あまりの違いにびっくりするやら、腹立たしいやら。パソコンにより、多少の差はしかたないと思っていましたが、これはちょっと。返品して、メーカーに再チェックしてもらいたいくらいです。ラベルの張り間違いではないでしょうか。ちなみに車はゴルフ5です。これから購入される方は気をつけたほうがいいです。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、弊社掲載画像は間違いないとのことです。
考えられる要因としましてお客様の手元にございます色がシルバー色であるのであれば、
シルバーにグレーのラベルを貼ってしまっていることが考えられます。
お客様の手元に届いております商品の品番をご確認いただき、
グレーで間違いなければメーカーにて点検させて頂きます。
大変お手数ではございますが、今一度ご確認して頂くことは可能でしょうか。
何かございましたら、弊社問い合わせ窓口ご連絡頂きます様宜しくお願い致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
36660854
2013-11-26
用途:
プレジャーボートのシート塗装
有限会社シティファーマシー 様 (医療・福祉・介護関連業)

一度ではなかなか綺麗に塗装できなさそう。重ね塗りする必要性を感じた。

対象商品:
35123697
2011-04-24
用途:
ハイエースバンのタイヤカバーの着色
ジールデザイン 様

リピート購入です 一本で足りなかったため二本目です 
当たり前ですが グレーなどやや濃い目のベースを白に染めるには複数本必要です
普通の染めQのお取り扱い予定はありませんか?
オートバイの皮つなぎの一部を黒色に染める予定です

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。

対象商品:
35123697
2011-03-28
用途:
ハイエースバンの後ろのタイヤカバーの着色
ジールデザイン 様

ハイエースバンのグレーのタイヤカバーを白色に変更しようと購入いたしました グレーから白なので真っ白にするには ちょっと厳しいかなと思いましたが やっぱり 一本では白くなりませんでした もう一本くらい使うといいのかもしれませんが ちょっともったいないので 妥協します ただ 他に似たような商品がないので 同じようなことをするときは 再度 購入すると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする