曜日別特売
33264 パワーアドバンス フルデジタルCDI DAYTONA(デイトナ) 36665221

パワーアドバンス フルデジタルCDI

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36665221品番33264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。
リミッターカット耐熱回路内蔵。
アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。
※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。
※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。
モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。
CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。
安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。
バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。
CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。
完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。

適合車種
スーパーJOG-ZR(96~99)
※型式3YK8/9/AのフレームNo.3YK-7323301~に適合。
※00~モデル(SA13J)不可。
JOGアプリオⅡ(95~)
※型式4LV2/4に適合
※4LV3不可
JOGアプリオ(93~95)
※型式4JP1~4/6、4LV1/2/4に適合。
※96/2月以降4JP5/7/8/9は不可。
JOGEXアプリオ(94、95)
※型式4LV1/2/4に適合
メーカーYAMAHA主な適合車種JOG スーパーJOG-ZR 1995-1999年式:96年-に適合

商品説明動画

赤バコ_パワーアドバンスフルデジタルCDI_073
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36665255
2024-08-29
用途: 速度リミッター解禁
製造業

これから徐々にエンジンや駆動系に手を入れていきますが、今の状態ではまだ違いが。
多分速度リミッターは解禁?

対象商品 : 36665212
2021-07-30
用途: ボアアップ71ccにて使用
有限会社三木商事その他業種

適格な進角が得られて レスポンスが良いです 吸気 駆動系統のセッティング次第で 好みの仕上げに簡単にカスタムできます。アナログよりやはりデジタルですね。大変満足です。

対象商品 : 36665246
2020-03-12
用途: スクーターのチューニング

赤CDIに、変えると 確かに上まで良く回る 最速速も出る

2が参考にしています
対象商品 : 36665255
2019-04-02
用途: レッツ2に取付

パワーアップした感じがあります。音が大きくなったと思います。

対象商品 : 36665255
2018-09-12
用途: バイクの部品交換
製造業

全域でトルク感が増し、排気音が力強くなりました。ハイオクを入れるとさらに高回転が力強く、さすが高評価が付くパーツだと思いました。

対象商品 : 36665255
2016-11-20
用途: バイクで移動時。
サービス業

商品が届くまで何日かかかりましたが、さっそく今日レッツ2に取り付けました。
一発でエンジン始動、最高ですね。

対象商品 : 36665237
2021-02-13
用途: 純正品と交換
運輸・通信業

AF-34ライブディオチェスタを70ccにボアアップして、ネット情報で配線変更して取り付けましたが、変わってないような感じです。アナログの方が良かったかも?

対象商品 : 36665237
2017-11-27
用途: 原付バイクのメンテナンス 交換部品
自動車・二輪車・自転車関連業

加速時の息継ぎがなくなりました。
元々電気的リミッターは付いていない車種なのでそちらの方はわかりませんが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする