DAYTONA(デイトナ)
スーパースプリントウェイトローラー(Φ20×15)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(3個)
注文コード
36665806
品番
62427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
重量セッティングに使い易い3個入り。細かい仕分け。インナー部を色分けし一目で重量がわかる。
幅(mm)
15
色
黒
質量(g)
12
外径(Φ)
20
メーカー
SUZUKI
適合車種
アドレスV125('05~)(CF46A)など
主な適合車種
PCX 2014-2017年式:Lowに適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。