曜日別特売
P1881 テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36671022

 

P1881 テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36671022
P1881 テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36671022

テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
定格電力(W)21
口金W3×16d
ガラス球形式T20
内容量1パック(2個)注文コード36671022品番P1881
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
定格電力(W)21定格電圧(V)12口金W3×16dガラス球形式T20仕様W21W
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 社用車メンテ

切れてから購入だと走行できないので、ストックしています。
信頼のブランドで光量等問題ないですが、やはり定期的に切れます。
振動が切れる原因の一番かと考えれば、走行場所に因っては数年問題無いので、
耐振球と価格バランスですが、耐振球も切れないわけではないので、当方こちらを使用しています。

対象商品 : 36671031
2024-05-05
用途: デリカD5のブレーキランプ交換用
三木電機

11年11万㎞で1個目が切れました。1個づつ替えるのが面倒なので4個全て交換しました。価格も安く長持ちするのでLEDの必要性もなく満足です。

対象商品 : 36671022
2023-10-10
用途: 在庫

当方の規模だと、年に数回程度しか出ないので大量に在庫する必要がない。
2個入りくらいの個数で在庫するのが丁度良い感じです。

対象商品 : 36671083
2023-07-03
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

交換用のストックとして購入しました。メーカー品ですので安心感があります。少量の手配にもかかわらず、対応していただき感謝しています。

対象商品 : 36671031
2023-04-01
用途: JB23ジムニーのブレーキランプ
株式会社川田商会 協栄自工

父がJB23ジムニーのABS警告灯が一度点灯したと言うので、ネットを検索したら、
ブレーキライトが切れても点灯するようで、LEDにしても点灯するケースが多いです。
ブレーキランプを点灯させて見ると片側が大分暗かったので、球を見たら
真っ黒でクロームっぽくもなっていました。切れる寸前ですね。
どうせ交換が必要なので交換しておきました。
後期かと思いS25も一緒に頼みましたが、前期でハイマウントはT10ウエッジが5個
で、追加でモノタロウ製の10個入りを頼みました。
その後ABSは点灯していないので、ちゃんと調べていませんが、
また点灯したらちゃんと調べます。
一流メーカー製で2個セットで安くて助かりました。

対象商品 : 36671022
2023-05-31
用途: 旧車のメンテナンスで使用
サービス業

従来から使用実績が有る製品なので、特段問題無く使用出来、お勧めです。

対象商品 : 36671031
2022-03-18
用途: 値段が安い
農・林・水産業

値段が安いので助かります。
他サイトよりも安く買えるので良いです。

対象商品 : 36671083
2022-12-08
用途: パレットsw リアストップランプ
その他業種

小糸製なので安心して購入しました。
取り付けも問題無く、安価でとても良い品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする