曜日別特売
KP101-1 ファミリープレート KP101 光 36671406

ファミリープレート KP101

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容禁煙マーク
内容量1枚注文コード36671406品番KP101-1
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
文字内容禁煙マーク仕様テープ付トラスコ品番112-3242材質ハッポーム(ポリプロピレン)寸法(mm)100×100×1.5質量(g)21取付方式テープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36671433
2020-10-21
用途: 外部壁
不動産業

貼ってからは効き目がありました。
付属のテープは粘着力が弱いのでコニシの強力両面テープを使用し
風雨にも問題ありません。

対象商品 : 36671406
2018-03-06
用途: 遊園地のトイレに
公益財団法人栃木県民公園福祉協会

トイレで隠れて煙草を吸う人が増えたので、全部のトイレにつけました。両面テープが前面に付いていて、シンプルに目立つので最高です

対象商品 : 36671406
2017-04-15
用途: 自社の喫茶スペース
ヴァーユワインズ 株式会社建設業・工事業

大きさがちょうど良く、見やすい。
シンプルで自社の喫茶スペースにぴったり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする